VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34704372
品番
M1RS-20K
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×210×120
形状
枕型
材質
鋳造用非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表す量
20kg
表面処理
鏡面仕上げ
トラスコ品番
392-4491
質量(kg)
20
アズワン品番
2-471-01
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。