枕型分銅(鋳鉄製)M2級

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量10kg 注文コード34704424 品番M2RF-10K
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は表す量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。

形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級) 表す量10kg トラスコ品番392-4513 寸法H(mm)107 寸法A(mm)167 寸法B(mm)112
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704415
2019-08-29
用途:
カウンターウェイトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

分銅なだけあって重量は正確、そして鋳鉄製なので容積対重量比は流石です。
容積対重量比で購入を決めました。
場所を取らない重りがほしい時は重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
34704433
2019-04-09
用途:
テントの重り
サービス業

テントの重りに使用しています。移動、設置に大変良いです。

対象商品:
34704424
2017-11-02
用途:
機械のメンテナンス
製造業

スピーディーで大変、助かりました。これからもお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/193/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする