※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCN-COM201N インターフェイスコモン端子台 東洋技研 34818831 PCN-COM201N インターフェイスコモン端子台 東洋技研 34818831 PCN-COM201N インターフェイスコモン端子台 東洋技研 34818831 PCN-COM201N インターフェイスコモン端子台 東洋技研 34818831 PCN-COM201N インターフェイスコモン端子台 東洋技研 34818831

インターフェイスコモン端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34818831 品番 PCN-COM201N
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。
RoHS対応品

取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/その他 極数20P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)10 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 端子数20P×1(全極 - コモン) 規格JIS C 2811 適合規格JIS C 2811 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 締付トルク(N・m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする