※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XM2S-3713 Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン) 34880465 XM2S-3713 Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン) 34880465

Dサブコネクタ組立式フード XM2S

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34880465 品番 XM2S-3713
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
形状フード 適合コネクタ芯数37 適合ケーブル外径(Φmm)(最大)13 寸法A(mm)70.5 寸法F(mm)13 規格RoHS指令 寸法D(mm)42 寸法E(mm)50 寸法B(mm)63.5 寸法C(mm)57 材質(ハウジング)ABS樹脂 使用周囲温度(℃)-25〜+85 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)・基板取付:20dB以上(30〜300MHz) ロックねじインチねじ(#4-40UNC) 処理(ハウジング)ニッケルめっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
制御機器の通信ケーブル
発幸技術有限会社 様

既に廃番になったケーブルの補修用として使用。コネクターのカバーとして最適。

対象商品:
08594704
2024-02-12
用途:
生産設備の製作のパーツとして
有限会社 暁電子工房 様

問題なく使用できました。特に不満となることはありませんでした。

対象商品:
08594677
2021-04-13
用途:
検査機製作時
製造業

メーカー欠品で大変助かりました。欲を言えば価格を@400以下にして頂けると
まとめ買いを考えます。

対象商品:
08594661
2017-06-09
用途:
試験用ケーブル製作

発注後、入荷が早くて助かります。
DDK製品と使い分けています。

対象商品:
08594713
2020-05-18
用途:
修理部品として使いました。
製造業

注文時に、D-subのピン数が記載されてなかったので、選びずらかった。

対象商品:
08594661
2018-03-17
用途:
電源製作用
合資会社アクティブ・ONE 様

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

対象商品:
39104782
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
08594661
2014-01-11
用途:
仕事で使用しました。

とてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする