曜日別特売
D40 デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 34881341

D40 デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 34881341
D40 デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 34881341

デザインワイパー

(223件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)400
内容量1本注文コード34881341品番D40
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー
風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム
拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現
背低化に伴い視認性向上
きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減
炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。

適合(替えゴム)DW40GN長さ(mm)400形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:223
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: MRワゴン 助手席側 (MF33S)
その他業種

とてもスムーズで拭き跡もほとんど残らない。撥水加工したフロントガラスへのマッチングが素晴らしい。
基本的に長さを間違わなければ、ほとんどの車種に合う形状だと思う。

対象商品 : 34881341
2025-11-11
用途: 上級 ワイパー交換など
井上自動車

ゴム自体のクオリティも高く 長持ち 性 拭き取り 性もよし

対象商品 : 34881341
2025-11-07
用途: ワイパー交換

交換は、簡単で、一分もかからない。デザインも純正と変わらず良い。拭き取りスムーズでキレイでした、交換してよかった。

対象商品 : 34881384
2025-09-29
用途: 新しい車にしたとき
ネコモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーはこれで決まりですね。ブレード本体が樹脂なので表面の劣化はありますがゴムが9ミリと通常より広いので重みがあるせいかビビらないです。

2025-04-09
用途: ワイパー交換
ケイファクトリー/カーペイントワン自動車・二輪車・自転車関連業

純正のフラットワイパーがビビりまくるのでこのタイプに交換してみました。いい感じです。

2024-11-16
用途: 車のワイパー
ハシモテック製造業

名前の通りデザインは良いです。昔は高速走行時にワイパーが浮き上がり上手く拭えなくなるのを止める為後付けフィンを取り付けていましたが、このデザインワイパーは形状がフィンの様になっているので浮き上がりも無く良いです。

2024-10-29
用途: 車のメンテナンス
製造業

以前は高速走行でのワイパーの浮き上がりを減らすため、フィンを取り付けていましたがこのデザインワイパーだと形状がフィン状なのと、見た目も良いのでこのワイパーを使っています。

対象商品 : 34881332
2024-04-10
用途: 純正ワイパーで「ビビリ」が酷く交換後治った
ボディーリペア・イナザワ

FIT GK3 の純正ワイパー左側の「ビビリ」が酷くデーラーで「ゴム」のみ交換したが
治らず形状の違う「NWBデザインワイパー」に替えた処、改善され静かでスムーズになり
満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする