曜日別特売
EA508EC-16 パーツケース エスコ 34909725

EA508EC-16 パーツケース エスコ 34909725
EA508EC-16 パーツケース エスコ 34909725

パーツケース

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕切数(個)13材質コーポリマーエスコ品番EA508EC-16注文コード34909725品番EA508EC-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,226
販売価格(税別)
5,660
付属品-適合(替トレー)EA508E-1/-3エスコ品番EA508EC-16材質コーポリマー幅(mm)-仕様-寸法(mm)360×205×54(H)ブルー/クリア質量(g)-外寸(mm)360×205×54内寸(mm)360×204×53仕切板-仕切数(個)13仕切りあり材質(トレー)プラスチック間隔(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910416
2015-10-14
用途: 自分のネジの整理に使いました。

手ごろで良かったです。

対象商品 : 03468342
2014-11-27
用途: 機械設備電気修理用
製造業

丈夫で長持ちしてます。
座布団代わりに使用しても大丈夫です。
仕切版も十分足りています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする