エスコ
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕切数(個)
(最大)12
材質
コーポリマー
エスコ品番
EA508KC-2
注文コード
34910337
品番
EA508KC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA508KC-2
材質
コーポリマー
幅(mm)
-
仕様
-
寸法(mm)
234×168×62(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
303
外寸(mm)
234×168×62
内寸(mm)
222×149×54
仕切板
11
仕切数(個)
(最大)12
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-