エスコ
パーツケース
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕切数(個)
(最大)8
材質
コーポリマー
エスコ品番
EA508KC-3
注文コード
34910355
品番
EA508KC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA508KC-3
材質
コーポリマー
幅(mm)
-
仕様
中皿は固定仕切
寸法(mm)
234×168×62(H)
色
ブルー/クリア
質量(g)
-
外寸(mm)
234×168×62
内寸(mm)
222×150×33
仕切板
3
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-