エスコ
3 L PPパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34910434
品番
EA508T-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
仕様
フタは、はめ込み式
エスコ品番
EA508T-2
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア
容量(L)
3
外寸(mm)
215×147×130
内寸(mm)
202×133×123