ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34913611 品番CP-2VSF
参考基準価格(税別)¥111,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする