ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号2
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)4.4
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
寸法B(mm)7(-2〜0)
頭部形状六角アプセット組込
寸法k(mm)2.8(±0.1)
寸法m(mm)4(参考)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
平座金外径D2×厚さ(mm)10×0.8
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)7×1.4×1.0