M8×25 (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂 35006501

M8×25 (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂 35006501
M8×25 (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂 35006501
M8×25 (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂 35006501

(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×25
M8×25
M4×12
M5×10
M5×12
M5×25
M5×30
M5×35
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×25
M6×45
M8×15
M8×16
M8×18
M8×20
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
内容量1箱(150個)注文コード35006501品番M8×25
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)25仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号3種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)(最大)8.4寸法B(mm)13(-0.25~0)頭部形状六角アプセット組込寸法k(mm)5.5(±0.15)寸法m(mm)7.2(参考)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×25穴の形状十字穴平座金外径D2×厚さ(mm)18×1.6ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)14.5×3.2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35006431
2015-12-19
用途: 仕事で使う道具のメンテナンス

コストパフォーマンスは良いとおもいます。ただし、すべての注文品が揃うまで9日間は、、、ありえないでしょう、、、普通は。
結局、近くのホームセンターで少ない量を高く買うはめになり残念です。在庫になってサビない事を願います。

対象商品 : 35006386
2014-06-17
用途: 重要な個所以外のところに。
個人のお客様

普通に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35006386
2011-11-28
用途: 数物部品の組み立て作業
株式会社T.E.K.

スプリングワッシャ、ワッシャが組み込まれているので用意するのが手間いらずです。小箱だと価格も安くなるので、リピ-トしてずっと使っています

1が参考にしています
対象商品 : 35006386
2011-09-27
用途: 自動車部品の取付

いつも使っているボルトと何ら変わらない。コストも抑えられ大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする