スパークプラグ 2輪車用

(1602件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 熱価7 端子形状分離型 ねじ径(mm)14 注文コード35015635 品番B7ECS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状分離型 熱価7 ねじ径(mm)14 ねじ長さ(mm)19 仕様1極式プラグ 六角対辺(mm)20.8 パーツNo.-
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35015635 B7ECS 75927968 B7ECS 画像準備中 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 1本 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1602
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
原付の定期交換
製造業

Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。

2026-02-08
用途:
AF24ジョルノに使用
春田商会 様 (その他業種)

モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。

対象商品:
09990601
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品:
09990644
2025-11-29
用途:
春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途:
バイクメンテナンス
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品:
55590483
2025-09-16
用途:
何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品:
35016563
2025-07-14
用途:
アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする