スパークプラグ 2輪車用

(1606件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状ネジ型 注文コード35016764 品番CR7HSA-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状ネジ型 主な適合車種トゥデイ 2002-2007年式:04年-に適合 仕様1極式プラグ パーツNo.98056-57918 主な適合車種(ホンダ)ジョルノ(’11.1〜) 必要本数:1、ジョルノ/スポルト(’12.1〜) 必要本数:1、ディオ(中国生産)(No.3128592〜)(’03.10〜) 必要本数:1、ディオチェスタ(中国生産)(’04.7〜) 必要本数:1、トゥデイ(No.1369926〜)(’04.2〜) 必要本数:1、ベンリィ/ベンリィプロ(’11.8〜’15.7) 必要本数:1
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35016764 CR7HSA-9 75928178 CR7HSA-9 画像準備中 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 1本 439
欠品中
税込483
注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1606
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
ベスパのプラグ交換

ターミナルキャップは付いてきませんので注意です。
なので、ベスパに使用のCR8EBとしてはそのままでは使えません。
ターミナルキャップを取り付ければCR8EBと同等に使えました。

対象商品:
09990504
2026-04-01
用途:
原付のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ リード(AF48)で使用。
さすが安心と信頼のNGKです。
使用レンチは20.8mm

2026-03-16
用途:
原付バイクのメンテナンス

メーカー指定部品なので20年以上安心して使用しています。トラブルは一切ありません。

2026-02-08
用途:
AF24ジョルノに使用
春田商会 様 (その他業種)

モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。

2026-03-04
用途:
原付バイクのメンテナンス

20年以上乗っているホンダリトルカブの純正品としてずっと使用しています。ノントラブルです。

2026-02-18
用途:
原付の定期交換
製造業

Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。

対象商品:
09990644
2025-11-29
用途:
春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

対象商品:
09990601
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする