1g 精密分銅 三商 35047137 1g 精密分銅 三商 35047137

精密分銅

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様表す量(g):1 注文コード35047137 品番1g
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。

形状円筒型 仕様表す量(g):1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35047137
2024-02-12
用途:
量りの精度確認
農・林・水産業

土壌分析で1.0gの試料を測る必要があり、その精度確認用に1gのこの分銅を使用します。

対象商品:
35047137
2023-02-27
用途:
精密秤のチェック用
製造業

精密秤のチェック用に購入しました。
どれも正確で安心してチェック用に使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする