100g 精密分銅 三商 35047198

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

精密分銅

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様表す量(g):100注文コード35047198品番100g
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。

形状円筒型仕様表す量(g):100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35047137
2024-02-12
用途: 量りの精度確認
農・林・水産業

土壌分析で1.0gの試料を測る必要があり、その精度確認用に1gのこの分銅を使用します。

対象商品 : 35047137
2023-02-27
用途: 精密秤のチェック用
製造業

精密秤のチェック用に購入しました。
どれも正確で安心してチェック用に使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする