※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の ベルト・テンショナー
バンドー化学の 自動車用Vベルト
バンドー化学の 大型コグベルト
大型コグベルト HDPF8〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト呼び長さ(inch)
620
注文コード
35049795
品番
HDPF8620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,370
この商品は
ベルト呼び長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HDPF
ベルト呼び長さ(inch)
620
パーツNo.
913671-1360
ベルト形
8(CD)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。