SST-100PT 三商 デジタル標準温度計 三商 35055528

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商 デジタル標準温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35055528品番SST-100PT
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。

測定範囲(℃)-200~400付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250質量(g)285電源006P(9V)電池1個(付属)コード長さ(m)1精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)表示4.5桁最大1999カウント分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
注意
※プローブ(SLP-501A)は付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする