HF700X 一般水銀ランプ 三菱電機 35056332

一般水銀ランプ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056332 品番HF700X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球に比べて非常に明るく、天井の高いところなどに適しています。

用途
工場や体育館、デパートなどの屋内照明
道路、商店街、街路、港湾、競技場、投光照明等の屋外照明
平均演色評価数(Ra)40 口金E39 全光束(Lm)41000 全長(mm)370 質量(g)400 種類蛍光形水銀灯電球 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)5.9 定格ランプ電力(W)700 ランプ電圧(V)130 外管径(Φmm)150 色温度(K)3900 電球の種類水銀ランプ
注意
※水銀ランプ用安定器が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08739841
2015-12-08
用途:
会社の照明

400W水銀灯で検索したら価格が¥1,790 〜となっていたが、実際は¥2,890であった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09996305
2016-08-05
用途:
水銀灯の予備

安い割に長持ちしています、満足

対象商品:
09996305
2015-07-02
用途:
工場の照明

ネットで検索して、注文できるので店舗に出向いて探して購入の手間が省けて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08739841
2016-02-26
用途:
街灯用として

価格が一番安い。使用上問題無し。

対象商品:
08739841
2016-01-19
用途:
場内照明
にじ農業協同組合 様

値段の割には、普通に使えます。

対象商品:
08739841
2015-04-14
用途:
工場の照明として購入しました、

年数がたっているせいかちょっと暗く感じていたので交換したら、とても明るく成り満足です。

対象商品:
08739841
2015-04-23
用途:
工場の照明
株式会社高桑工業 様

どれだけ長持ちするか楽しみです、使用できる時間により次の購入を考えます。今のところ商品は、何も問題ありません。

対象商品:
08739841
2015-08-13
用途:
倉庫内照明
パパニ工房 様 (サービス業)

点灯は問題なし。明るくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする