SC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522

※代表画像

SC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522
SC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522
SC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522
SC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径B H8(Φmm)20外径D(Φmm)30注文コード35071522品番SC2007M
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

内径B H8(Φmm)20外径D(Φmm)30幅L(mm)7面取径D1(Φmm)-材質鉄(S45C)付属品止めねじ2本仕様止めネジ2本種別スタンダード質量(g)21表面処理無電解ニッケルメッキ締付ねじM5×6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-28
用途: シャフトのカラー
ヨドガワエンジニアリング

投稿でもあったけどマイナス目は本当に困る
マイナス目で使う方が少ないはず早く改善希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする