曜日別特売
TMF-6520 帯電防止裏起毛インナークルーネック COVER WORK(カバーワーク) 35081184

※正面

TMF-6520 帯電防止裏起毛インナークルーネック COVER WORK(カバーワーク) 35081184
TMF-6520 帯電防止裏起毛インナークルーネック COVER WORK(カバーワーク) 35081184

帯電防止裏起毛インナークルーネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1着注文コード35081184品番TMF-6520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナーネックシャツです。

用途
屋外作業時の防寒対策に。
サイズ
SS
材質
ポリエステル(制電糸使用)、ポリウレタン
適合規格
静電気帯電抑制性能:JIS T8118
袖丈(cm)
62
機能
防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工
身幅(cm)
38
注意
※静電気の発生・帯電を抑制しますが、効果は使用条件により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする