※正面
COVER WORK(カバーワーク)
帯電防止裏起毛インナークルーネック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
SS
3L
4L
M
LL
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35081209
品番
TMF-6520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナーネックシャツです。
用途
屋外作業時の防寒対策に。
サイズ
3L
材質
ポリエステル(制電糸使用)、ポリウレタン
適合規格
静電気帯電抑制性能:JIS T8118
袖丈(cm)
72
機能
防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工
身幅(cm)
48
身丈(cm)
76
注意
※静電気の発生・帯電を抑制しますが、効果は使用条件により異なります。