曜日別特売
PN-Z145 クラフト封筒 マルアイ 35081846

クラフト封筒

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
郵便番号欄あり
サイズ長形4号
内容量1パック(100枚)注文コード35081846品番PN-Z145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。

種別長形4号サイズ長形4号本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)50郵便番号欄あり貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07254012
2025-12-20
用途: お客様は書類の郵送
金融・保険業

A4サイズが三つ折りで入るので使いやすく スッキリと仕上がるので受け取られたお客様も気分がいいのでは???と思います。

対象商品 : 35081846
2025-12-02
用途: 商品発送時、伝票の添付用
製造業

材質が薄く中身が透けるので、用途に気をつけた方がいいと思います。

2025-06-06
用途: 社名が入っていないほうが良い通信用
森秀電設株式会社建設業・工事業

社名が入っていては 困るとき 同封する先方からの返信用に使ったりして便利です

1が参考にしています
2024-09-18
用途: 事務用
株式会社陽光医療・福祉・介護関連業

宛名の印刷もしやすいし毎月の請求書送付に使いますが安くた助かります。

2が参考にしています
2024-11-22
用途: 郵送
株式会社Ace建設業・工事業

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 07254012
2023-06-12
用途: 商品発送で毎回使っています。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

封筒の厚みや大きさに満足しています。このボリュームでこの値段も助かっています。
厚みがあるので中身も見えず安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07254012
2023-09-22
用途: 請求書の発送
有限会社GAST技研製造業

安いです。強度もそこそこでした。また購入致します。

対象商品 : 07254012
2021-08-16
用途: 事務作業
中村自治会

しっかりした封筒で色合いも安っぽくなく気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする