420D-100L ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID 35102821 420D-100L ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID 35102821 420D-100L ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID 35102821

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

(163件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ420D リンク数100L 注文コード35102821 品番420D-100L
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・リンク数など65種類から選べます 他の種類を見る

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました
冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました

サイズ420D 付属品クリップジョイント 1個 主な使用車種Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-T/U スチール リンク数100L ピッチ12.7 主な適合車種メイト80 1988-1996年式:91年-に適合 内リンク内幅(mm)6.35 ピン長さ(mm)14.75 継手クリップジョイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 163
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
古くなったチェーンと交換
教育・研究機関

スーパーカブ70カスタムに使用しました。ドライブスプロケット純正の14丁だとやや長いかもしれません。カットするのが面倒だったのでそのまま使いましたが、チェーンアジャスターが新品状態でマックスまで後ろになっていますので、1コマカットすると良いと思われます。

対象商品:
55722668
2025-10-20
用途:
原付バイクのチェーン交換
運輸・通信業

何も問題なし。安定のDID 価格良し、性能よし。
いつもコレ、これからもコレ。

対象商品:
05262468
2025-12-17
用途:
定期的な交換
卸売・小売業

全く問題なく使用出来ます。価格も安価で助かります。

2026-01-06
用途:
バイクメンテ

何度か購入しましたが問題なく良い商品です、やや伸びるのが早いような気もします。

対象商品:
35102846
2024-02-22
用途:
バイクのチェーン交換
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

RG50ガンマのチェーン交換に使用しました。古いチェーンを油にどぶ付け後使用しようと試したのですがピンの摩耗が酷かったので交換しました。地味なスタンダードにしたのですが
バイクの雰囲気にドンピシャでした。

対象商品:
05262468
2024-03-08
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

新聞配達 AA-01スーパーカブのメンテナンス。リンク数98です。リンク数調整必要無し。
良好です。

3人が参考にしています
対象商品:
35102821
2023-11-20
用途:
カブのチェーン
自動車・二輪車・自転車関連業

カブなんで安くてよかったのでこれにしました
特に不具合なく使えてます。

2人が参考にしています
対象商品:
05262468
2023-11-19
用途:
カブ110のチェン交換
まつた 様 (その他業種)

錆がひどく、伸びてきたので交換した。なめらかで音も静かになった。一緒に半駒を買ったが、付属していて無駄な買い物をした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
1人が参考にしています
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする