ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ428D リンク数140L 注文コード35103004 品番428D-140L スチール
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,640
この商品はサイズ・リンク数など19種類から選べます 他の種類を見る

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました
冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました

サイズ428D リンク数140L 継手クリップジョイント 付属品クリップジョイント 1個 スチール ピッチ12.7 主な使用車種XR100、CT100、EZ-9、TZR50R、T90N、TTR125、TW125、BIRDIE80DX/SC、TS50、KMX125、AR125 内リンク内幅(mm)7.94 ピン長さ(mm)16.7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102986
2026-02-11
用途:
旧車(Kawasaki KE175)の交換用
サービス業

旧車(Kawasaki KE175)のレストア交換用に使用しました。軽量のオフロードバイクなので、メンテナンスに気を付ければ、ノンシールで十分だと思います。

対象商品:
35102961
2025-07-02
用途:
タウンメイトのチェーン交換

タウンメイトを手に入れたのでまずは最低限の部品交換
早いし安いしいつも助かります。
少し走って調子が良ければ他の部分も手を入れようと思います。

対象商品:
35102977
2023-08-30
用途:
1万キロ毎に
製造業

いつもコレ CT110にずっとコレです
間違いないヤツです
キチンとできる人なら 高価なチェーンよりこういったクオリティ保証されとる安いチェーンを定期的に変えたほうが確実と思います

2021-10-25
用途:
クロスカブ用

とてもよく片伸びします。純正の方が良かったかもしれません。

対象商品:
35102961
2020-07-13
用途:
タウンメイト90 の交換
津久井SP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タウンメイトは428サイズでホンダスーパーカブの420サイズよりは耐久性がありますが1万キロ毎には交換必要です。
17×35では100コマでちょうど良いです。

2020-03-10
用途:
tw225チェーン交換
サービス業

今回で3回目の購入です、扱いやすくてとても良いです。

対象商品:
35102977
2018-01-11
用途:
オートバイのチェーン交換
サービス業

繋ぎ目がクリップ式のため交換作業が楽。試運転も良好。
安価に入手できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35102961
2017-06-29
用途:
バイクのメンテ部品交換
studio Hz 様 (教育・研究機関)

以前変えてから長いこと交換してなかったので
前後スプロケットと同時に交換。

駆動系のギアチェンジの時のブレやコスレ音がなくなって
快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする