428SR 130L SPJ ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン 35109995 428SR 130L SPJ ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン 35109995 428SR 130L SPJ ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン 35109995 428SR 130L SPJ ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン 35109995

ノンシールチェーン 428SR スチール

(68件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35109995 品番 428SR 130L SPJ
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数130L 主な適合車種KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L) 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

値段が安いので別のバイクでも使ってます。SRがつかないノーマルタイプは80ccまでなのですが表記が小さく間違えてこちらを買いそうになりました。できれば表記を大きくして欲しいものです。きっちり注油すれば耐久性もあるのでリピートすると思います。

2024-10-09
用途:
消耗部品交換

初期伸びが無いのが良い。
耐久性はこれから試すが、強化の部分が最初から感じられた。
安価だし次もこれにすると思う。

対象商品:
35109995
2024-03-13
用途:
チェーン交換
製造業

とても良い商品でした。
チェーンが新品にかわると気分があがります。

対象商品:
40474192
2023-12-29
用途:
スズキ ジクサー150交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

3万キロ走ったので交換、問題なく使用中。
新品なので当然ですが、今まで微振動が多かったのがスムーズになりました。

対象商品:
35109961
2023-12-01
用途:
チェーンがへたったので交換
野村新聞店 様

ヤマハメイト90のチェーン交換、前後のスプロケットと
同時交換です。 いつもこのチェーンを購入しています。
凄くスムーズ、長持ちしますよこれ
チェーングリスは忘れずにw

対象商品:
35109961
2023-10-07
用途:
ヤマハT90用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

3ヶ月使用の感想ですがスーパールーベ超耐久チェーンオイルとの相性がよく、高回転でのアクセルの付きがとても良いです最高速も上がりました非力なバイクなので製品の良さがよくわかります。

対象商品:
35109961
2023-07-12
用途:
ヤマハT90に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

中低速時アクセルの付きが良くなったような気がしてます、最高速は今は少し落ちているかな?まだあまり走ってないので早く馴染んでくれる事を期待しています

対象商品:
35109995
2023-03-01
用途:
街乗りバイクに使用
リサイクルショップ 火木土 様

若い頃、バイクレースをしておりチェーンの耐久性や作動抵抗は人一倍気にしています。色々なメーカーの物を使いましたが理想のチェーンです。すでに10回以上は購入使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする