※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BUSINESS

(88件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35114161 品番 501111720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。

リム径(inch)17 タイヤサイズ2.50-17 F 速度記号/荷重表示43L タイプW/T パターンVRM011 用途カブタイヤ 主な適合車種スーパーカブ90/ベンリイCD90/K90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブは付属しておりません。(別売り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114186
2025-03-08
用途:
通勤などの街乗り
その他業種

パターンが廃番になったミシュランM35になんとなく似ていたので購入しました。
107cc化したカブのリアホイールへ履かせました。装着前はスベスベしており不安でしたが、皮が剥けるとしっとり感がありグリップ力があります。雨天時にかなり強めにブレーキングする事がありましたがロックしなかったのでなかなか良いと思います。運転が荒い方ですが特に不満はありません。個人的にはお勧め出来ます。
どうもM35の後継?がS83の様でそれとパターンがそっくりです。ただ各山にある波状の溝はかなり浅いです。

対象商品:
35114186
2024-11-16
用途:
通勤など
農・林・水産業

コスパが良いです。
4年ほど通勤などに使用していますが、溝の減りが遅くてとても助かっています。

対象商品:
35114186
2024-04-03
用途:
タウンメイトのタイヤ交換

リアタイヤのタイヤ交換に使用。硬さやグリップも特に問題もなく、乗った感じも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35114152
2023-12-06
用途:
スーパーカブのタイヤ交換しました
サービス業

コスパがいいです。
タイヤは消耗品なのでゴムの材質によっては多少の劣化速度は変わりますが、コスパがいいので安易にヘタったら交換ができるのでgood

2023-09-24
用途:
スズキ バーデーに

価格は安いが 製品は普通にいい。 お買い得である。但し 1点のぞいて商品が特別運賃かかるので 運賃かかると安くないかな。

対象商品:
35114186
2023-12-07
用途:
カブタイヤとして

パターンはかつてのミシュラン風だが、より柔らかい。

対象商品:
35114152
2023-05-15
用途:
スーパーカブのタイヤ交換に。
運輸・通信業

欠点もなく普通に使えます攻めて乗るバイクで無いのでこれで充分です価格考えればお買得かと思います。

対象商品:
35114152
2022-12-27
用途:
カブのフロントタイヤ交換

興味本位で、1番安いタイヤを選んでみたけど、結構良い。製造から新しめが届いたのもあるかも知れないか、冬の朝でも問題なく走れてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする