TUBE

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35114195 品番0590000110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本向け特別仕様。

タイプTR-4 用途カブチューブ タイヤサイズ2.25/2.50-17 パターンチューブ 主な適合車種スーパーカブ/プレスカブ/ベンリイ/メイト/タウンメイト/ニュースメイト/バーディー リム径(inch)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35114195 0590000110 35114082 25955B モーターサイクル用チューブ IRC モーターサイクル用チューブ IRC 1本 879 税込967 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114195
2022-12-28
用途:
カブのタイヤ交換
製造業

普段はダンロップですが、試しに購入してみました。問題なければコスト的に助かります。

対象商品:
35114195
2022-11-10
用途:
スーパーカブの補修用
倉本鉄工所 様

価格は安いし作りもしっかりしていて国産メーカーと比べても遜色無いと思います

対象商品:
35114195
2022-09-08
用途:
パンク修理に、レストアに
その他業種

タイヤメーカー品に比べて安価ですが、使用してみて十分な感じです。次回交換も同じ物で考えたいです。

対象商品:
35114195
2022-01-13
用途:
パンク時
サービス業

これまではパッチで修復することもあったが、この値段で買えるなら使い捨て感覚で買える。
※それに、常日頃からそういうマインドでいると逆にパンクしなかったりするから人生は不思議(笑)

対象商品:
35114195
2019-11-11
用途:
古いカブC50SXの空気圧もれたいさくに使用です.
サービス業

ゴムの品質のできがとても良いと思います。今後も購入したいと思います。

対象商品:
35114195
2019-02-18
用途:
不良品が届いた
その他業種

前後1本ずつ計2点注文したところ、1点は穴が開いていて交換してもらいました。すぐに交換対応してもらえたのは良かったですが、新品のチューブに穴が開いているのは困りますね…。交換後のチューブは問題なしです。もう少し検品頑張ってください。

対象商品:
35114195
2019-05-04
用途:
カブのメンテナンス

カブ後輪タイヤ交換時に合わせて交換、良ければ再度購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
36650713
2019-02-22
用途:
リトルカブ 交換
平成庵 様 (飲食業)

安くて良いと、思います。パンク修理するよりも、交換した方が安くて良い!リトルカブに、使える一覧に、載せて欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする