※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCM13K100 オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D 35114353 LCM13K100 オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D 35114353

オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35114353 品番 LCM13K100
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。

抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20
(出力端子間)350±3.5
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.
(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
寸法A(mm)130 寸法B(mm)16 寸法C(mm)25 寸法D(mm)76 寸法E(mm)13 寸法F(mm)32 寸法G(mm)2-Φ14 寸法H(mm)M12 寸法I(mm)Φ21 寸法J(mm)32 寸法K(mm)15 寸法L(mm)2 寸法M(mm)58 自重(kg)1 仕様零バランス/±1% of R.O. タイプタンク・フロアスケールタイプ ケーブル長(m)3 本体寸法(mm)130×32 定格出力2mV/V±0.1% 温度補償(℃)-10〜40 防塵防水性能IP67 ケーブル外径(Φmm)4 印加電圧(V)(推奨)DC5〜12、(最大)DC15 絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V 許容過負荷150%of R.C. 定格容量(N)1k 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.03%of R.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする