※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCM13T005 オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D 35114423 LCM13T005 オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D 35114423

オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35114423 品番 LCM13T005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。

抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20
(出力端子間)350±3.5
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.
(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
寸法A(mm)171 寸法B(mm)19 寸法C(mm)38 寸法D(mm)95 寸法E(mm)19 寸法F(mm)43 寸法G(mm)2-Φ21 寸法H(mm)M20 寸法I(mm)Φ30.2 寸法J(mm)43 寸法K(mm)20.5 寸法L(mm)2 寸法M(mm)76 自重(kg)2 仕様零バランス/±1% of R.O. タイプタンク・フロアスケールタイプ ケーブル長(m)3 本体寸法(mm)171×43 定格出力2mV/V±0.1% 温度補償(℃)-10〜40 防塵防水性能IP67 ケーブル外径(Φmm)4 印加電圧(V)(推奨)DC5〜12、(最大)DC15 絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V 許容過負荷150%of R.C. 定格容量(N)50k 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.03%of R.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする