画像準備中

スーパーピッチ5.5mm用仕切板

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 適合SP-3000D 注文コード35115534 品番3000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
クリアブルー 適合SP-3000D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
小部品の分類に使用しています。

小ねじなどを分類して保管するのに適しています。
ケースの大きさから、M2程度のネジがこのケースで使用できる下限と思われます。それ以下のサイズは、完全固定式の仕切り版のついたもので、区分、保管した方が良いと思います。M3〜M5位のネジの区分には丁度良い。

仕切り板は4枚連続になっていて、切り離して使う事になるのですが、切り離す時、繋ぎの部分をできるだけ残さないようにカットする必要があります。
精密ニッパやストレートタイプの爪切りを使う事になるのですが、少しでも残っていると差し込みに影響が出ます。
できる事なら、最初から本体についてきている仕切り板のように、カットされたものを売っていただけませんか?

対象商品:
35115543
2022-08-03
用途:
トミカ収納ケース
その他業種

3200Dは子供のトミカ収納に最適なサイズです
1ケースで16台前後収納できますが、付属の仕切板(8枚)では足りないので追加購入できるのがありがたいです

対象商品:
35115525
2020-02-19
用途:
ビーズの仕分け
卸売・小売業

とてもしっかりした仕切り板です。
しっかりしているから厚みは仕方ないのでしょうが、もう少し薄いと有難いなあと思いました。
その点を加味しても大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35115525
2018-01-09
用途:
パーツの保管

パーツケースは色々と試しましたが、このシリーズが一番使い勝手が良いと思います。

対象商品:
36160966
2015-05-15
用途:
小物ボルト・ナット等の整理
コウナン産業 様

リングスター/SP-3000D に使用だが繋ぎの耳が若干残りサンダーで軽く擦る必要が出るツナギに出るバリを無くす為に側面の一部にくぼみを着ける事によってニッパーで切っても表面に繋ぎの耳が出ない様にすべきである

1人が参考にしています
対象商品:
35115525
2020-09-30
用途:
小ネジの収納
サービス業

細かく分けて収納する際には必須です。
プラモデルの様にタブで連結されているので切り離して使うのですが、タブをきっちり取らないと後々ストレスになります。

対象商品:
35115525
2018-11-17
用途:
SP-1500Sの仕切り板に使えるかと購入したが、間違えていました。
教育・研究機関

上に記したように、SP-1500Sにも使えるかと購入したが、合わなかった。
当方のミスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする