※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2104-40000 C+C パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124704 PA2104-40000 C+C パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124704 PA2104-40000 C+C パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35124704

パスカラート PA2104(両端金具C)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)40000 注文コード35124704 品番PA2104-40000 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は長さLなど113種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐摩耗耐候性合成ゴム
ねじ径G1/4 長さL(mm)40000 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33101187
2024-07-07
用途:
ユンボ用のツカミ油圧に使用

ユンボ用ツカミに油圧に使用、ちょうどいいサイズでした。

対象商品:
33101232
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
33101686
2022-04-08
用途:
油圧ショベルの油圧ホース交換

通常の市場価格の半額程度で入手でき満足。但し末端金具の規格の呼び方は各社バラバラで素人には分かりにくい。メーカー相互の互換表等を明示すべき。

対象商品:
33101451
2018-05-30
用途:
油圧ホース
農・林・水産業

メーカー純正の値段を聞いてビックリして、モノタロウにあって。非常に助かった

対象商品:
33100742
2015-07-16
用途:
小型バックホーの油圧ホース整備

ホースは柔らかく取り回しが良い。機体側の接続ネジが特殊だったため、アダプターも購入し配管に溶接して取り付け使用している。
信頼出来るメーカーのため安心して使用できるが、他に評価している方のように保護スプリングが後付型でも良いので有ればと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
33101135
2013-07-15
用途:
パワーショベルの油圧配管として

問題なく使用しています。全保護スプリング仕様もあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする