MS2MRBD100R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MRBD100R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156511
MS2MRBD100R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156511
MS2MRBD100R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156511

2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード35156511品番MS2MRBD100R030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,240

汎用2枚刃ラジアスエンドミル

用途スミR加工用外径D1(Φmm)1刃長ap(mm)2全長L1(mm)40シャンク径D4(Φmm)4刃数2コーナー半径(mm)0.3材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金コーティング(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020軸径許容差(mm)0~-0.008

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35156511MS2MRBD100R03006995527MS2MRBD0100R030MS2MRBD100R030 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 069955272枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする