※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
35156536
品番
MS2MRBD150R020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,240
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途
スミR加工用
外径D1(Φmm)
1.5
刃長ap(mm)
3
全長L1(mm)
40
シャンク径D4(Φmm)
4
刃数
2
コーナー半径(mm)
0.2
材質
極超微粒子超硬合金
形状
ラジアス
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
コーティング
(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.020
軸径許容差(mm)
0~-0.008
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35156536
MS2MRBD150R020
06995536
MS2MRBD0150R020
2枚刃MSTARラジアスエンドミル
三菱マテリアル
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました