日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
プルーフロンプライマーS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
35161203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ウレタン塗膜防水システム
質量(kg)
4
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
主成分
ウレタン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※既存塗膜の改修、トップコートの改修を行う場合は、プルーフロンプライマー塗替え用プライマーを選択してください。 素地の吸い込みがはがしい場合は、2回塗りしてください。施工間隔が開きすぎた場合は、必ず艶が無くなるまでサンディング、清掃後再度プライマーを塗布してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。