ブレーキエア抜きSET

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35226764 品番61825
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!

付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

使用上は何とか工夫したので問題がないが、ホースバンドが細く(ホースが太い?)入らない。ホースをつなぐ単管パイプが短い(新設した)、他の方も記載していますが、工具は不要ですね(中途半端品です)。

対象商品:
35226764
2021-03-11
用途:
ブレーキのエアー抜き
マイカーフレンド105 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で使えました。2人での作業になります!次は1人でできるものにしたいです

2人が参考にしています
対象商品:
35226764
2018-04-05
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

1988年式FZRレストアで使用。バイクなので一人でも作業できました。★4にしたのは、ホースの色透明にした方が見やすいかな。エア抜き出来る人ならメガネレンチは持っていると思うのでその分単価安くして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
35226764
2017-08-21
用途:
バイクブレーキラインのエア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパの良い商品だと思います。
抜き側に必要なセットとしては十二分な内容ですが、バイクの場合マスター、リザーブタンクへ補充する道具があると更に良いかな。

2人が参考にしています
対象商品:
35226764
2019-10-14
用途:
バイクめんて。
その他業種

耐油ホースを留めるピンチロックがゆるゆるでこれではフルードが漏れることを防止できないかなぁ。

対象商品:
35226764
2016-06-07
用途:
バイクのブレーキ液交換
自動車・二輪車・自転車関連業

よく確認しなかった私が悪いのですが、ブレーキ液を受けるボトルとホースのセットで、真空引き等の機能はありません。機能のみであれば、ペットボトルとホースで代用が効きます。

6人が参考にしています
対象商品:
35226764
2016-04-22
用途:
バイク用エアー抜きとして
ヤマキ 様

使いやすいし、コスパも良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
35226764
2014-07-29
用途:
ブレーキエア抜き

写真では、ピンクホースになっていますが、透明ホースの物が来て、このホースが硬く エア抜きしている途中に、はずれ オイルがもれてしまいました。そして、

19人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする