曜日別特売
KCM25SS-1JL ジョイントリンク KANA(片山チエン) 35274976

ジョイントリンク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
内容量1個注文コード35274976品番KCM25SS-1JL
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥122
販売価格(税別)
111

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18ピン形式クリップ形材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1最大許容荷重(N)118最大許容張力(kN)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05750035
2024-07-22
用途: 機械のメンテナンス
ナカキ食品株式会社

機械のチェーンの伸びによりチエーンを切り、新しく付け替えるに使用する。

対象商品 : 05750035
2013-12-04
用途: 工場内の部品交換

自分で使えるので、ローコストに。
とても助かっています。

対象商品 : 05750017
2013-03-08
用途: 屋外
樫葉製作所

普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする