※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC4L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314063 QC4L-4M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 35314063

コネクタ エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35314063 品番 QC4L-4M
参考基準価格(税別)¥902 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

寸法B1(mm)32.9 寸法B2(mm)10.3 寸法B3(mm)22.6 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11 寸法F(mm)11.8 寸法H(mm)20.2 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4X4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 用途オス・メスセット 仕様ミニタイプ 質量(g)8.8 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 有効断面積(mm2)4 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする