ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

(171件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35350052 品番 NO.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)400 幅(mm)6 トラスコ品番478-7901 タイプ撥水タイプ/角型/バーテブラ(板バネ)付 商品タイプグラファイト、撥水
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
300mmはジムニーのリヤワイパーゴム用
製造業

ジムニーのフロントワイパーゴム(400mm)はこのガラコのパワー撥水を使って非常に良かったので 今回リヤ用に購入しました。以前の安いだけのワイパーゴムには戻れません、評判通りのワイパーゴムです。

1人が参考にしています
2026-03-17
用途:
自家用車
製造業

コーティングしたガラスには最適です。
ビビリもなくコーティングも長持ちします。

2025-12-02
用途:
ワイパーゴム交換

年一で交換してます。 液体ガラコ 耐久1年と併用して使用しております。
雨量や車両使用頻度にもよると思いますが、個人的には一年使用できてます。

対象商品:
35350016
2026-02-23
用途:
車検にあわせてワイパー交換
サービス業

値段も安く、納期も早く・・・みんな大好きガラコのワイパーです。

2025-12-04
用途:
オイル交換時2回に1回交換
その他業種

いつも自分で交換しています。 問題なく拭き漏れなく毎回満足しています。

2025-07-25
用途:
ワイパーゴム交換

撥水力は非常に良く、塗布する撥水剤と併用で使ってますが、とても膜も長持ちします。
ワイパービビリもほぼしません。
メーカー物ですが、ホームセンターで購入するよりかなりお値打ちなので、購入させていただいてます。

1人が参考にしています
2025-09-30
用途:
自車のワイパーゴム交換

撥水効果と耐久性はこれからの状況になりますが、組み換え交換も問題なく初期段階での払拭性は良好です。

2025-05-23
用途:
ワイパーゴム交換

ホームセンター等で購入するより、かなりお値打ちなので、年一で交換しております。早め交換でガラスに傷をつけにくいし、雨の日運転もとても安全です。
液体ガラコと併用で使用することで、長期間落ちませんし、雨の日は快適です。
10年以上リピート購入しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする