曜日別特売
PB-1 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 35350305

PB-1 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 35350305
PB-1 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 35350305

撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1本注文コード35350305品番PB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

適合ガラコワイパー パワー撥水替えゴムNO.1長さ(mm)300幅(mm)6取り付け形状Uクリップ(9×3)トラスコ品番478-8150商品タイプグラファイト、撥水

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ワイパー交換
株式会社コーデック

いつも使っています。今回はクーポンでお安く購入出来ました。

対象商品 : 35350393
2024-06-16
用途: 日常生活時
卸売・小売業

クーポンで安く購入出来ました。商品もすぐ到着しました。

対象商品 : 35350357
2023-07-11
用途: 車のワイパー
アニマ株式会社製造業

撥水性能は使用していると徐々に衰えていきますが通常のワイパーとして長く使えるようです。価格がかなり高めなので一つ減点してますがそれなりにいいものだと思います。

対象商品 : 35350366
2022-07-10
用途: 車のメンテナンス

ワイパーを交換して普通に使用するだけで撥水効果を発揮が発揮されます。
とても手軽でリピ買いしていますq

対象商品 : 35350357
2022-06-14
用途: 雨の日の運転
サービス業

純正ワイパーから交換しました。
水弾きが違います、雨の日の必需品ですね!

対象商品 : 35350366
2021-08-25
用途: 自動車の消耗部品
有限会社エス・ケー・エス

さすがガラコの商品、フレームもブレードも質感がよく安心感が有ります。
純正の物と比べワイピング音も静かになりました。
これからの定番ですね。

対象商品 : 35350323
2020-09-22
用途: ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安物ワイパーが使用1か月でビビリ始めたので交換したところ改善されました。

対象商品 : 35350384
2020-09-18
用途: ハイエースのワイパー交換
協伸テック株式会社

普段からガラコを塗布しているのですが、ワイパーとの相乗効果なのか、撥水効果がとても長持ちします。
拭き取りは申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする