曜日別特売

インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)200
内容量1台注文コード35379163品番2IK6A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
電圧(V)200電源単相出力(W)6極数4シャフト丸シャフトモータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
353791632IK6A-C005076312IK6A-C2IK6A-C インダクションモーター オリエンタルモーター 00507631インダクションモーターオリエンタルモーター1台
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする