防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)100
電源単相
減速比90
内容量1台注文コード35405167品番FPW540A2-90J
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
出力(kW)0.04電圧(V)100電源単相減速比90種類インダクションモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)90コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする