※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボディーカバーは水を弾いて当たり前と思っていたお客様の声が商品となりました。超撥水の名の通り、水をコロコロと転がるように弾きます。更に熱いマフラーのまま被せても耐えられる溶けない機能も付いた最上級カバーです。カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてあり、カバーの前後がすぐに分かります)。ワンタッチ風飛び防止ベルト装備(左右どちらからでもベルトの調整可能)。左右ミラー付近に快適エアーベンチレーション付きカバー内の湿気を逃がす事により、内部を快適に保ちます。湿気により発生するサビをつき難くする効果があります。
バイクの保管用に購入しました屋外への保管のため撥水性と内部に湿気がこもらないか気になっていますがこちらの商品はなかなか良いですね何年使用できるか楽しみです。