※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
250
500
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(R) ロッド側クッション付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35579863
品番
CDNST140TF-250-D
参考基準価格(税別)
¥196,570
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
クッション
(-) 両側クッション付
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード