H40B9TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 大阪魂 35637542 H40B9TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 大阪魂 35637542

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35637542 品番H40B9TD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は349種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。

ボス径D(Φmm)28 外径O.D.(Φmm)42 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)37.13 タップ位置A(mm)6 長さL(mm)22 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数9 歯幅(mm)7.2 軸穴径(Φmm)10 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.40 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2-M4 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)3×1.4 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35637542 H40B9TD10 13283490 CB40B9TD10 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 1個 679 税込747 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35638766
2021-05-02
用途:
裏門引き戸の電動化用駆動部のスポロケ
製造業

低価格で助かります、一般に購入すると、穴あけ加工費が必要で、既存にシャフト穴キー溝等
加工済で費用や納期に対し、大変満足しています。

対象商品:
35637612
2021-07-24
用途:
機械のメンテ
葉山の自然農園 様 (農・林・水産業)

機械ベルトのチェーンが切れたので修理に使用。部品はしっかり適合しスムーズに修理完了。配達も早かったので、モノタロウの面目躍如。短時間で問題解決。

対象商品:
35637953
2021-08-17
用途:
工作機械に使用
サービス業

精度が良くコスパの良い商品です、耐久性についてはこれからですが問題なさそうです。

対象商品:
35637707
2021-01-26
用途:
減速用
株式会社吉成産業 様

セットボルトも2本有りバッチリでした、今後も利用します。

対象商品:
35637612
2020-09-28
用途:
機械のメンテナンス
R´factory 様

穴、キー、タップまで仕上がっているので届いて直ぐに交換出きるので助かりました。

対象商品:
35638583
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

比較的低価格で、試作に適している。
ある程度の大きさの負荷にも対応できる。

対象商品:
35637594
2019-06-27
用途:
機械駆動製作

何度もリピートで購入させていただいています。当然のことですが内寸仕上げ等寸法違いなどの不良品にあたったことは一度もなく、信頼できる製品です。

対象商品:
35637551
2019-03-24
用途:
フィラメントの制作
有限会社富美 様 (サービス業)

歯のピッチは、合っていたが厚さが違ったので加工が必要になった。力がかった時空回りするので、キー溝が役にたった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする