※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S3M123 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学 35662864 100S3M123 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学 35662864

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)123 歯数41 注文コード35662864 品番100S3M123
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はベルトピッチ周長・ベルト呼び幅・歯数など175種類から選べます 他の種類を見る

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

歯数41 ベルト幅(mm)10.0 材質ゴム 種類シンクロベルト ベルトピッチ周長(mm)123 用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形S3M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35663932
2024-04-26
用途:
ホームベーカリー修理

シロカのホームベーカリーのベルト交換に使いました。
サイズはちょっと幅が大きいかなと思いますが直りました。モノタロウ様ありがとうございます。

対象商品:
35663092
2022-07-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社スタジオ鼎 様

6年間使用してるローラーミニコのドライブベルトが擦り減って空回りを始めたので、シンクロベルトの型番を調べて購入。
型番もすり減っていて少々調べるのに苦労をしましたが、取り替えて動作完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
35664011
2021-12-07
用途:
ホームベーカリーの修理に購入

ホームベーカリーのベルトが切れたので注文しました。
一流メーカーのバンドー製なので耐久性も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35663932
2022-01-24
用途:
ホームベーカリー修理

ホームベーカリーのベルトが裂けて巻き付き、回転ストップ。交換しました。メーカーは部品保有期間が過ぎており入手不可だったので、バンドー化学製の同等規格品で対応。完璧修理ができました。

対象商品:
35663327
2022-04-22
用途:
DC12v発電機のドライブベルトに使用
ハヤカワテック 様 (サービス業)

思っていたサイズがピッタリで、材質もしっかりしており喜んでおります。

対象商品:
35663932
2021-06-02
用途:
ホームベーカリー羽根駆動用ベルト交換
農・林・水産業

プーリーの傾きによるベルト歯の摩耗のためプーリー軸のブッシュと併せて本品に交換、張り調整し、元どおりになりました。

対象商品:
35663101
2021-04-02
用途:
芝刈機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

芝刈機が故障してしまい、内部を確認したところ、モーターの動力を刃に伝える部品が経年劣化で千切れていました。
部品に記載の番号を頼りに本部品を購入、上手く修理することができました。

対象商品:
35663914
2020-09-04
用途:
ホームベーカリー(Siroca SHB-212)内のベルト交換の為
その他業種

付属ベルトが劣化で破壊した為、サイズが合う物を探していたのですが、装着してみるとピッタリでした。到着が早かったのも助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする