※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M150 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学 35664623 150S3M150 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学 35664623

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)150 歯数50 注文コード35664623 品番150S3M150
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はベルトピッチ周長・ベルト呼び幅・歯数など171種類から選べます 他の種類を見る

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

歯数50 ベルト幅(mm)15.0 材質ゴム 種類シンクロベルト ベルトピッチ周長(mm)150 用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形S3M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする