150S3M237 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学 35664876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M237 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学 35664876
150S3M237 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学 35664876

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)237歯数79注文コード35664876品番150S3M237
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等歯数79ベルト幅(mm)15.0材質ゴム種類シンクロベルトベルトピッチ周長(mm)237ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする