バイピッチチェーン Sローラ形

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35705257 品番 RF2100S
参考基準価格(税別)¥28,704 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数48 ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)3.54 平均引張強度(kN)108 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)21.8 ピン長L2(mm)24.5 リンクプレート厚さT(mm)4.8 リンク内幅W(mm)19.05 ピン径D(mm)9.54 ローラ径R1(Φmm)19.05 プレート幅H(mm)28.6 最大許容張力(kN)17.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35705232
2017-10-10
用途:
搬送設備に使用

昔から信用して使っているため品質に関しては満足しています。ただ最近は安価で品質も良い品物が他にあるため、チェーンを大量に使う場合はどっちを使うか非常に悩ましいところがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする