曜日別特売
RF2050R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2050R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705275
RF2050R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705275
RF2050R バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705275

バイピッチチェーン Rローラ形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
リンク内幅(mm)9.53
内容量1本注文コード35705275品番RF2050R
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

列数1ユニット長さ(m)3ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数96ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)1.3平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12リンクプレート厚さT(mm)2リンク内幅W(mm)9.53ピン径D(mm)5.09ローラ径R2(Φmm)19.05プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする